FIBERGRATE 872790 Rács Pultrudált Isofr 2 hüvelyk 2 x 5 láb sárga | AD6UZF 4AUF5

FIBERGRATE 872790 Pultrudált Isofr rács, 2 hüvelyk 2 x 5 láb sárga

Raktáron
Tétel: AD6UZF Típus: 872790Kereszthivatkozás: 4AUF5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€604.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari rácsos rács
Csapágymagasság2"
Csapágyrúd szélessége1.00 "
színekSárga
Mélység2"
BillentyűzésT5020
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Háló alakúEgyik sem
Hálós méretEgyik sem
Gyanta típusaISOFR
Span5 ft.
felületiGrit-Top
típusT5020
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3925900000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységBillentyűzésHálós méretSpantípusSzélességÁr
FIBERGRATE 872400 Rács, Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 3 x 10 láb sárga | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Egyik sem10 ft.I60103 láb.€1,133.58
ajánlatkérés
FIBERGRATE 872410 Rács Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 3 x 4 láb sárga | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Egyik sem4 ft.I60103 láb.€538.91
FIBERGRATE 872420 Rács Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 4 x 8 láb sárga | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Egyik sem8 ft.I60104 láb.€1,212.62
ajánlatkérés
FIBERGRATE 872430 Rács, Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 4 x 10 láb sárga | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Egyik sem10 ft.I60104 láb.€1,624.19
ajánlatkérés
FIBERGRATE 872440 Rács, Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 2 x 8 láb sárga | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010ninguno8 ft.I60102 láb.€682.82
ajánlatkérés
FIBERGRATE 872460 Rács, Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 3 x 3 láb sárga | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Egyik sem3 FtI60103 láb.€401.14
FIBERGRATE 872470 Rács Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 2 x 3 láb sárga | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Egyik sem3 FtI60102 láb.€361.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 872790 Pultrudált Isofr rács, 2 hüvelyk 2 x 5 láb sárga
€604.41 /Mértékegység