FEBCO 1 1/4 LF850-QT DC visszafolyásgátló, LF850, ólommentes öntött réz szilícium ötvözet, 1 1/4 hüvelykes méret, NPT | CP4XYQ 793HT0

FEBCO 1 1/4 LF850-QT DC Backflow Preventer, LF850, Lead Free Cast Copper Silicon Alloy, 1 1/4 Inch Size, NPT

Raktáron
Tétel: CP4XYQ Model: 1 1/4 LF850-QT DCKereszthivatkozás: 793HT0

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6465
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FEBCO 1 1/2 LF850-QT DC visszafolyásgátló, LF850, ólommentes öntött réz szilícium ötvözet, 1 1/2 hüvelykes méret, NPT | CP4XYP 793HT1 1 1/2 LF850-QT DC€1,785.04
FEBCO 1 LF850-QT DC visszafolyásgátló, LF850, ólommentes öntött réz szilícium ötvözet, 1 hüvelykes méret, NPT | CR3AMM 793HR9 1 db LF850-QT DC€767.60
FEBCO 2 LF850-QT DC visszafolyásgátló, LF850, ólommentes öntött réz szilícium ötvözet, 2 hüvelykes méret, NPT | CP4XYR 793HT2 2 db LF850-QT DC€2,123.31
FEBCO 3/4 LF850-QT DC visszafolyásgátló, LF850, ólommentes öntött réz szilícium ötvözet, 3/4 hüvelykes méret, NPT, LF850 | CR3AMN 793HR8 3/4 LF850-QT DC€713.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO 1 1/4 LF850-QT DC Backflow Preventer, LF850, Lead Free Cast Copper Silicon Alloy, 1 1/4 Inch Size, NPT
€1,679.87 /Mértékegység