Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1143 kondenzátor ventilátor motor, 1/20 LE, 1550 RPM, 115V AC | CJ2XZJ 46MV81

FASCO D1143 kondenzátor ventilátor motor, 1/20 LE, 1550 RPM, 115 V AC

Raktáron
Tétel: CJ2XZJ Típus: D1143Kereszthivatkozás: 46MV81
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
€243.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.962

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FASCO D1092 szobai klíma motor, 1/3 LE, 1675/1080 RPM, 115V AC | CJ2XZG 46MV85 D1092€316.60
FASCO D1132 kondenzátorventilátor motor, 1/20 LE, 1300 RPM, 208–230 V AC | CJ2XZH 46MV80 D1132€194.81
FASCO D1050 egységfűtő motor, 1 sebesség, 1/8 LE, 1,550 RPM, 230 V AC, 42 váz, 3 hüvelykes tengely, Lg | CJ2XZK 49VT80 D1050€286.02
FASCO D1133 kondenzátorventilátor motor, 1/20 LE, 1550 RPM, 115V AC, 3.3 hüvelykes váz | CJ2XZL 46MV79 D1133€193.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1143 kondenzátor ventilátor motor, 1/20 LE, 1550 RPM, 115 V AC
€243.26 /Mértékegység