Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO D1119 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/90 LE 240v Ccw | AC7LTJ 38N530

FASCO D1119 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/90 LE 240V Ccw

Cikkszám: AC7LTJ Modell: D1119Kereszthivatkozás: 38N530
Raktáron

Szerezd meg Szerda, április 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

62.802Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

Alkalmazás HVAC / R
Csapágy típusUjj
Test Dia.3 5 / 16 "
Csavar kör Dia.2 7 / 8 "
Kondenzátor szükségesNem
Működési ciklusFolyamatos
Keret3.3 "
Keret anyagAcél
Frekvencia 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.4A
Hp1/90 LE
Szigetelési osztályB osztály
Ólomhossz12 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 ° C
Motoros alkalmazásOEM csere
Motorház kialakításaSzabad levegőt nyit
A motor tengelyének forgásaAz óramutató járásával ellentétes tengelyvég
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési típusKiterjesztett csapok
Adattábla Rpm1300 RPM
Szerelési furatok száma8
A tengelyek száma1
Sebességszám1
Studs száma4
Teljes hossz4 1 / 8 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1 1 / 2 "
Tengely típusaLakás
Stud helyeMindkét vég
Stud minta2 7 / 8 "x 2 7 / 8"
Stud méret# 8 32-
HővédelemAutomatikus
200V-on használhatóNem
208V-on használhatóNem
Feszültség240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.59
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakAdóHázTeljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D200UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A2"55.370€
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D201UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A2.25 "57.172€
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D608UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt.64 / .531/5050/60B3.75 "74.619€
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D209UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "74.781€
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D208UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "73.012€
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D214UjjFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "127.261€
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D215LabdaFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "143.291€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1119 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/90 LE 240V Ccw
62.802€ /Mértékegység