FANTECH 47343 tetőventilátor, felfelé irányuló, 18.25 hüvelykes közvetlen meghajtású, 3/4 LE, 120/230 V | CL3YUW

FANTECH 47343 tetőventilátor, felfelé, 18.25 hüvelykes közvetlen meghajtás, 3/4 LE, 120/230 V

Raktáron
Tétel: CL3YUW Típus: 47343Kereszthivatkozás: 5DDU18EB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,339.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.6104
Hajó magassága (cm)78.7
Hajó hossza (cm)94
Hajószélesség (cm)94

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 47333 tetőventilátor, felfelé irányuló, 8 hüvelykes közvetlen meghajtású, 1/25 LE, 120 V | CL3YUN 47333€826.05
FANTECH 47334 tetőventilátor, felfelé irányuló, 10.5 hüvelykes közvetlen meghajtású, 1/12 LE, 120 V | CL3YUP 47334€997.92
FANTECH 47335 tetőventilátor, felfelé ívelő, 10.5 hüvelykes közvetlen meghajtású 1/6 LE, 120 V | CL3YUQ 47335€1,175.33
FANTECH 47337 tetőventilátor, felfelé irányuló, 12.25 hüvelykes közvetlen meghajtású 1/6 LE, 120 V | CL3YUR 47337€1,453.91
FANTECH 47339 tetőventilátor, felfelé irányuló, 13.5 hüvelykes közvetlen meghajtású 1/2 LE, 120 V | CL3YUT 47339€1,717.26
FANTECH 47340 tetőventilátor, felfelé, 15 hüvelykes közvetlen meghajtás 1/3 LE, 120 V | CL3YUU 47340€2,004.16
FANTECH 47342 tetőventilátor, felfelé irányuló, 16.5 hüvelykes közvetlen meghajtású 1/2 LE, 120 V | CL3YUV 47342€2,110.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 47343 tetőventilátor, felfelé, 18.25 hüvelykes közvetlen meghajtás, 3/4 LE, 120/230 V
€2,339.57 /Mértékegység