FANTECH 40229 kipufogóventilátor, járdaszegélyes, 5 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3ZMD

FANTECH 40229 kipufogóventilátor, járdaszegély, 5 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CL3ZMD Típus: 40229Kereszthivatkozás: REC 54

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5526
Hajó magassága (cm)35.6
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH REC 6 kipufogóventilátor, járdaszegélyes, 6 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | AA7FGF 15W753 6. REC€668.88
FANTECH 40098 kipufogóventilátor, járdaszegélyes, 8 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3ZMB 40098€672.22
FANTECH 40099 kipufogóventilátor, járdaszegélyes, 10 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3ZMC 40099€1,088.01
FANTECH 40231 kipufogóventilátor, járdaszegélyes, 10 hüvelykes csővezeték, 1009 cfm, 120 V, 1 fázis | CL3ZME 40231€1,406.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40229 kipufogóventilátor, járdaszegély, 5 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis
€485.10 /Mértékegység