FAG BEARINGS 3310-BD-2HRS-TVH Angular Contact Ball Bearing 20907 Lb. | AG2YYX 32PH44

FAG BEARINGS 3310-BD-2HRS-TVH szögletes golyóscsapágy 20907 Lb.

Tétel: AG2YYX Modell: 3310-BD-2HRS-TVHKereszthivatkozás: 32PH44

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia3
Fura Dia.50mm
Cage AnyagÜvegszálerősítésű poliamid
Érintkezési szög (fok)30 fok
Dinamikus terhelhetőség93,000 N
KenésFuchs Renolit GA3
Max. FORDULAT6500
Dia kívül.110mm
Tömítés anyagaAkrilnitril-butadién elasztomer
Statikus teherbírás70,000 N
Temp. Hatótávolság-68 foktól 248 fokig F
típusDupla sor
Szélesség44.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1
Hajó magassága (cm)5.41
Hajó hossza (cm)13.41
Hajószélesség (cm)13.41
HS-kód8482105028

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaABEC toleranciaFura Dia.Statikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességCage AnyagDinamikus terhelhetőségÁr
FAG CSAPÁGYOK 3208-BD Szögletes golyóscsapágy 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 foktól 392 fokig F30.2mmAcél51,000 N€35.66
FAG CSAPÁGYOK 3208-BD-C3 szögérintkezős golyóscsapágy 8900 ford./perc | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 foktól 392 fokig F30.2mmAcél51,000 N-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYÁK 3209-BD-C3 Szögletes golyóscsapágy 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 foktól 392 fokig F30.2mmAcél50,000 N-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 3210-BD Szögletes golyóscsapágy 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 foktól 392 fokig F30.2mmAcél53,000 N-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 3210-BD-C3 Szögletes golyóscsapágy 7800 ford./perc | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 foktól 392 fokig F30.2mmAcél53,000 N-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Szögletes golyóscsapágy 18400 ford./perc | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akrilnitril-butadién elasztomer315mm10,400 N-68 foktól 248 fokig F19mmÜvegszálerősítésű poliamid17,000 N-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYÁK 3303-BD-2HRS-TVH Szögletes golyóscsapágy 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkrilnitril-butadién elasztomer317mm13,100 N-68 foktól 248 fokig F22.5mmÜvegszálerősítésű poliamid22,500 N-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 3310-BD-2HRS-TVH szögletes golyóscsapágy 20907 Lb.