Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55580.031.0150 Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 316 fokozat, 0.3125 hüvelykes tű átmérő, 5PK | CG8UTM 41VA13

FABORY U55580.031.0150 Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 316 fokozat, 0.3125 hüvelykes tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8UTM Modell: U55580.031.0150Kereszthivatkozás: 41VA13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Dupla nyíróerő (font)9590
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Hossz1 1 / 2 "
Névleges átmérő5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Pin stílusKeményedett talaj
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55580.031.0150 Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 316 fokozat, 0.3125 hüvelykes tű átmérő, 5 PK
€52.64 /csomag