Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51560.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8TWY 41LM16

FABORY U51560.193.0150 kúpos tű, #2 X 1-1/2 méret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8TWY Modell: U51560.193.0150Kereszthivatkozás: 41LM16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Nagy vég Dia.0.192–0.194 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#2 x 1 1/2
Kis vég Dia.#2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0054
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51560.193.0150 kúpos tű, #2 X 1-1/2 méret, 18-8 fokozat, 10PK
€44.88 /csomag