Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39798.056.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 9/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8RTD 41ME79

FABORY U39798.056.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 9/16 hüvelykes tű átmérő, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8RTD Modell: U39798.056.0250Kereszthivatkozás: 41ME79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2
befejezCinkkel bevont
fej típusaFej
Hossz2 1 / 2 "
Pin Dia.9 / 16 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4748
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39798.056.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 9/16 hüvelykes tű átmérő, 5PK
€28.88 /csomag