Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39797.043.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 7/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RJZ 41MD11

FABORY U39797.043.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 7/16 hüvelykes tű átmérő, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8RJZ Modell: U39797.043.0250Keresztszám: 41MD11 / 178L72

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
fej típusaFej
Hossz2 1 / 2 "
Pin Dia.7 / 16 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5512
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39797.043.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 7/16 hüvelykes tű átmérő, 10PK
€20.99 /csomag