Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39797.043.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 7/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RJW 41MD08

FABORY U39797.043.0175 Clevis Pin, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 7/16 hüvelykes tű átmérő, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8RJW Modell: U39797.043.0175Kereszthivatkozás: 41MD08

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
fej típusaFej
Hossz1 3 / 4 "
Pin Dia.7 / 16 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4041
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39797.043.0175 Clevis Pin, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 7/16 hüvelykes tű átmérő, 10PK
€16.65 /csomag