Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39080.050.0150 Dowel Pin, 1/2 Inch Nominal Dia., 0.5 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PLR 41UY44

FABORY U39080.050.0150 Dübelcsap, 1/2 hüvelyk névleges átmérő, 0.5 hüvelykes tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8PLR Modell: U39080.050.0150Keresztszám: 41UY44 / 175X05

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Hossz1 1 / 2 "
Névleges átmérő1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Pin stílusEdzett talaj
Rockwell KeménységC60
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1876
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39080.050.0150 Dübelcsap, 1/2 hüvelyk névleges átmérő, 0.5 hüvelykes tű átmérő, 5 PK
€107.40 /csomag