Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.289.0275 Taper Pin, #5 X 2-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVV 41LL22

FABORY U39000.289.0275 kúpos tű, #5 X 2-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NVV Modell: U39000.289.0275Kereszthivatkozás: 41LL22
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
€34.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.288–0.290 ”
Hossz2 3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#5 x 2 3/4
Kis vég Dia.#5
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0212
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.289.0275 kúpos tű, #5 X 2-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€34.92 /csomag