Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.250.0150 Taper Pin, #4 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVD 41LL07

FABORY U39000.250.0150 kúpos tű, #4 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NVD Modell: U39000.250.0150Keresztszám: 41LL07 / 177R23
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
€6.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.249–0.251 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#4 x 1 1/2
Kis vég Dia.#4
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.250.0150 kúpos tű, #4 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€6.40 /csomag