Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.250.0075 Taper Pin, #4 X 3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVA 41LL04

FABORY U39000.250.0075 kúpos csap, #4 X 3/4 méret, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8NVA Modell: U39000.250.0075Kereszthivatkozás: 41LL04
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
€21.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.249–0.251 ”
Hossz3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#4 x 3/4
Kis vég Dia.#4
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0531
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.250.0075 kúpos csap, #4 X 3/4 méret, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€21.96 /csomag