Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.219.0150 Taper Pin, #3 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUR 41LK95

FABORY U39000.219.0150 kúpos tű, #3 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8NUR Modell: U39000.219.0150Keresztszám: 41LK95 / 177R12
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
€14.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.218–0.220 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#3 x 1 1/2
Kis vég Dia.#3
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2313
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.219.0150 kúpos tű, #3 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€14.27 /csomag