FABORY U22551.187.1725 Fully Threaded Rod, 14 1/4 Inch Length, 1-7/8-8 Thread Size, 3PK | CG8NDC 26LR98

FABORY U22551.187.1725 Teljesen menetes rúd, 14 1/4 hüvelykes hosszúság, 1-7/8-8 menetméret, 3PK

Raktáron
Cikk: CG8NDC Modell: U22551.187.1725Kereszthivatkozás: 26LR98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Hossz14 1 / 4
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységC35 MAX
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 977 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 7 / 8-8
Menet típusa8UN
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB16 fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.8615
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22551.187.1725 Teljesen menetes rúd, 14 1/4 hüvelykes hosszúság, 1-7/8-8 menetméret, 3PK
€477.33 /csomag