FABORY U22289.187.0001 Hex Nut, 1-7/8-8 Thread Size, 15PK | CG8MVZ 26LV02

FABORY U22289.187.0001 Hatlapfejű anya, 1-7/8-8 menetméret, 15PK

Raktáron
Tétel: CG8MVZ Modell: U22289.187.0001Kereszthivatkozás: 26LV02

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,594.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 7/8 "-8
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Magasság1.802 "hogy 1.886"
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Standard ASTM A194
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Szélesség a lakások között2 27/32 "- 2 15/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5748
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22289.187.0001 Hatlapfejű anya, 1-7/8-8 menetméret, 15PK
€5,594.05 /csomag