FABORY U22085.125.2125 Fully Threaded Rod, 21-1/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 4PK | CG8MTZ 26LP21

FABORY U22085.125.2125 teljesen menetes rúd, 21-1/4 hüvelykes hosszúság, 1-1/4-8 menetméret, 4PK

Raktáron
Cikk: CG8MTZ Modell: U22085.125.2125Kereszthivatkozás: 26LP21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€440.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Hossz21 1 / 4
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységB99 Max
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 752 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 4-8
Menet típusa8UN
Menetes rúd befejezéseFekete oxid
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB7M fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4682
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22085.125.2125 teljesen menetes rúd, 21-1/4 hüvelykes hosszúság, 1-1/4-8 menetméret, 4PK
€440.80 /csomag