Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08440.075.0225 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLA 41MC16

FABORY U08440.075.0225 Toronycsavar, 3/4-10 menetméret, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8LLA Modell: U08440.075.0225Keresztszám: 41MC16 / 167F23

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€32.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezMelegen horganyzott
Fej Dia.1 1 / 8 "
Fejmagasság1 / 2 "
Hossz2 1 / 4 "
Rockwell KeménységHRB 80-100
Standard ASTM A394
Szerkezeti csavar típusaTorony csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság74,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 1 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7204
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08440.075.0225 Toronycsavar, 3/4-10 menetméret, 10PK
€32.98 /csomag