Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08350.025.0150 Lépcsőcsavar, 1/4-20 menetméret, A307B fokozat, 50PK | CG8LHC 41LK44

FABORY U08350.025.0150 Lépcsőcsavar, 1/4-20 menetméret, A307B fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8LHC Modell: U08350.025.0150Keresztszám: 41LK44 / 177U61
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
€62.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fej Dia.0.813 "hogy 0.844"
Fejmagasság0.125 "hogy 0.145"
Hossz1 1 / 2 "
Négyzetmagasság0.125 "hogy 0.156"
Négyzet szélessége0.245 "hogy 0.260"
Standard ASME B18.5
Lépés Csavar típusaLépés Bolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5562
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08350.025.0150 Lépcsőcsavar, 1/4-20 menetméret, A307B fokozat, 50PK
€62.15 /csomag