Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.031.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LDL 41UA46

FABORY U07041.031.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-24 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8LDL Modell: U07041.031.0075Kereszthivatkozás: 41UA46

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€76.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.3125 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.031.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-24 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€76.24 /csomag