Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04200.062.0175 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 10PK | CG8LAQ 41JU04

FABORY U04200.062.0175 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8LAQ Modell: U04200.062.0175Keresztszám: 41JU04 / 178C53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA307B
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 1 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz1 3 / 4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB69 – B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0706
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04200.062.0175 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 10PK
€31.59 /csomag