Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.062.0250 Acél hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5. osztály, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, horganyzott, 5 db | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Acél hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5. osztály, 2-1/2 hüvelyk hosszú, horganyzott, 5 pk

Raktáron
Tétel: CD3UVJ Modell: U01210.062.0250Keresztszám: 41UE42 / 167J57
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
€26.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz2.5 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
StílusTeljesen menetes
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5908

Termék részletek:

    • A Fabory U01210.062.0250 egy szénacél menetes csavar hatszögletű fejjel és jobbos UNC-menettel. 5-ös fokozatú felépítése nagy nyíróerőnek ellenáll, és horganyzott bevonattal rendelkezik, amely ideális korrozív környezetekhez.
    • Előre csapolt furatokban vagy anyákkal használják, és meghúzáshoz csavarkulccsal is használható.
    • Ez a Fabory csavar megfelel a SAE J429 és ASME B18.2.1 szabványoknak, és maximális szakítószilárdsága 120000 XNUMX psi.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Acél hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5. osztály, 2-1/2 hüvelyk hosszú, horganyzott, 5 pk
€26.64 /csomag