Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 5PK | CG8JVV 41UC28

FABORY U01010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JVV Modell: U01010.050.0500Keresztszám: 41UC28 / 167G45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz5 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.599
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5-os fokozat, 5PK
€20.29 /csomag