Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M67150.030.0020 Thread Rolling Screw, 20mm Length, Case Hardened Steel, M3 X 0.50mm Thread Size, 500PK | CG8JTA 54FV36

FABORY M67150.030.0020 menethengerlő csavar, 20 mm hosszú, edzett acél, M3 X 0.50 mm menetméret, 500 PK

Raktáron
Cikk: CG8JTA Típus: M67150.030.0020Kereszthivatkozás: 54FV36

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€585.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete1.00mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.5.3 mm
Fejmagasság2.0 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett emelt sajt
Hossz20 láb.
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM3 x 0.5
típusMenet gördülő Pozidriv (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M67150.030.0020 menethengerlő csavar, 20 mm hosszú, edzett acél, M3 X 0.50 mm menetméret, 500 PK
€585.59 /csomag