Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M67010.040.0015 Thread Rolling Screw, 15mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JRL 54FV23

FABORY M67010.040.0015 menethengerlő csavar, 15 mm hosszú, edzett acél, M4 X 0.70 mm menetméret, 500 PK

Raktáron
Tétel: CG8JRL Típus: M67010.040.0015Kereszthivatkozás: 54FV23

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€269.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete7.0mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.8.9 mm
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaHex mosógép
Hossz15 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4 x 0.7
típusMenethengerlés karimával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M67010.040.0015 menethengerlő csavar, 15 mm hosszú, edzett acél, M4 X 0.70 mm menetméret, 500 PK
€269.87 /csomag