Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.080.0045 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4-es fokozat, 50PK | CG8JEZ 38EA42

FABORY M55000.080.0045 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8JEZ Típus: M55000.080.0045Keresztszám: 38EA42 / 157C57
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
€56.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza45
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz22 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.080.0045 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 50PK
€56.24 /csomag