Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.240.0065 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWT 38DZ55

FABORY M51010.240.0065 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A2 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8GWT Típus: M51010.240.0065Keresztszám: 38DZ55 / 157C50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza65
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz65mm
Min. Menethossz65 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5822
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.240.0065 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A2 fokozat, 5PK
€63.59 /csomag