Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.100.0180 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8GUK 38DZ19

FABORY M51000.100.0180 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8GUK Típus: M51000.100.0180Keresztszám: 38DZ19 / 157C14

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€48.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza180
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz180mm
Min. Menethossz32 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2033
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.100.0180 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€48.42 /csomag