Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M37060.080.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M8 Size, 2mm Thickness, Square Ends Type, 100PK | CG8EGU 54FN14

FABORY M37060.080.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M8 méretű, 2 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8EGU Típus: M37060.080.0001Kereszthivatkozás: 54FN14
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
€13.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezSárga horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.1 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.14.8mm
Vastagság2.0 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M37060.080.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M8 méretű, 2 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 100 PK
€13.01 /csomag