Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M37025.220.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M22 Size, 4mm Thickness, Square Ends Type, 25PK | CG8EGK 54FN06

FABORY M37025.220.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M22 méretű, 4 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8EGK Típus: M37025.220.0001Kereszthivatkozás: 54FN06
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
€61.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknekM22
Belül Dia.22.5 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.35.9mm
Vastagság4.0 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4091
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M37025.220.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M22 méretű, 4 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 25 PK
€61.59 /csomag