Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.060.0070 Machine Screw, 70mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 10PK | CG8EEB 38DM47

FABORY M24520.060.0070 gépcsavar, 70 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8EEB Típus: M24520.060.0070Cross Ref: 38DM47 / 127P45
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
€6.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6x1
meghajtó típusaRéselt
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság3.9 mm
fej típusaSajt
Hossz70mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza70mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.139
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.060.0070 gépcsavar, 70 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 10 PK
€6.20 /csomag