Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.050.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M5 x 0.80mm Thread Size, 100PK | CG8EDL 38DM34

FABORY M24520.050.0006 gépcsavar, 6 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M5 x 0.80 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EDL Típus: M24520.050.0006Kereszthivatkozás: 38DM34
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
€15.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM5x0.8
meghajtó típusaRéselt
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.8.5 mm
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaSajt
Hossz6"
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1886
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.050.0006 gépcsavar, 6 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M5 x 0.80 mm menetméret, 100 PK
€15.03 /csomag