Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 50PK | CG8EAT 54FL95

FABORY M08250.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8EAT Típus: M08250.100.0100Keresztszám: 54FL95 / 179U39

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€110.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza100
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.23.35 és 24.65mm között
Fejmagasság5.38 mm
fej típusaRound
Hossz100mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság6.60mm
Négyzet szélessége10.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4672
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 50PK
€110.85 /csomag