Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.080.0035 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DZK 54FL65

FABORY M08250.080.0035 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8DZK Típus: M08250.080.0035Kereszthivatkozás: 54FL65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza35
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.19.35 és 20.65mm között
Fejmagasság4.88 mm
fej típusaRound
Hossz35mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság5.60mm
Négyzet szélessége8.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.885
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.080.0035 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 100PK
€76.47 /csomag