Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07111.120.0035 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M10X1.50mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPW 54FJ92

FABORY M07111.120.0035 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M10X1.50 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8DPW Típus: M07111.120.0035Keresztszám: 54FJ92 / 179P14
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
€37.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18 mm
Fejmagasság9 mm
Head StyleStandard
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia12 mm
Vállhossz35 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza16mm
MenetméretM10 x 1.5
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2682
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07111.120.0035 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M10X1.50 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK
€37.13 /csomag