Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04114.080.0040 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK | CG8DGP 38CU15

FABORY M04114.080.0040 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8DGP Típus: M04114.080.0040Kereszthivatkozás: 38CU15

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€97.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza40
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.885
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04114.080.0040 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€97.27 /csomag