Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04110.060.0035 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DFR 54FJ51

FABORY M04110.060.0035 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8DFR Típus: M04110.060.0035Keresztszám: 54FJ51 / 179R37

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€32.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza35
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz35mm
Min. Menethossz35 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8302
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04110.060.0035 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€32.22 /csomag