Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04104.240.0160 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK | CG8DFP 38CT94

FABORY M04104.240.0160 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8DFP Típus: M04104.240.0160Keresztszám: 38CT94 / 156Z76
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
€165.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza160
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2787
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04104.240.0160 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€165.21 /csomag