Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01240.120.0100 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8CTK 54FJ14

FABORY M01240.120.0100 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8CTK Típus: M01240.120.0100Kereszthivatkozás: 54FJ14

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€103.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza100
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8765
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5794
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01240.120.0100 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€103.87 /csomag