Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.050.0022 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCN 38CK50

FABORY M01210.050.0022 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8CCN Típus: M01210.050.0022Kereszthivatkozás: 38CK50
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
€22.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza22
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége8 mm
Hossz22mm
Min. Menethossz22 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4086
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.050.0022 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€22.81 /csomag