Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.030.0030 Hatlapfejű csavar, M3 x 0.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8CCL 38CK48

FABORY M01210.030.0030 Hatlapfejű csavar, M3 x 0.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8CCL Típus: M01210.030.0030Kereszthivatkozás: 38CK48
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
€15.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3x0.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza30
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság2 mm
fej típusaHex
Fej szélessége5 1/2 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1598
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.030.0030 Hatlapfejű csavar, M3 x 0.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€15.21 /csomag