Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.160.0360 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BZH 38CJ75

FABORY M01200.160.0360 hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BZH Típus: M01200.160.0360Keresztszám: 38CJ75 / 156T57
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
€18.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza360
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz360mm
Min. Menethossz57 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.160.0360 hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály
€18.91 /Mértékegység