Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01071.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8BXH 38CH81

FABORY M01071.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8BXH Típus: M01071.120.0030Keresztszám: 38CH81 / 156T11

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€59.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza30
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9989
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01071.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€59.29 /csomag