FABORY L55390.050.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M5 Size, 1.6mm Thickness, Helical High-Collar Type, 25000PK | CG8BGJ 42GY35

FABORY L55390.050.0001 Záróalátét, rozsdamentes acél, M5 méretű, 1.6 mm vastag, csavaros magasgallér típusú, 25000PK

Raktáron
Tétel: CG8BGJ Modell: L55390.050.0001Kereszthivatkozás: 42GY35

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,070.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM5
Belül Dia.5.1 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.8.8mm
Vastagság1.6 mm
típusCsavaros magas nyakörv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1768
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55390.050.0001 Záróalátét, rozsdamentes acél, M5 méretű, 1.6 mm vastag, csavaros magasgallér típusú, 25000PK
€3,070.45 /csomag