FABORY L55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat, 15PK | CG8AXJ 179R56

FABORY L55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4 fokozat, 15PK

Raktáron
Tétel: CG8AXJ Modell: L55010.300.0090Kereszthivatkozás: 179R56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€974.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz90 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1934
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4 fokozat, 15PK
€974.73 /csomag