FABORY L55010.080.0016 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4-es fokozat, 900PK | CG8ARV 42GV86

FABORY L55010.080.0016 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 900PK

Raktáron
Cikk: CG8ARV Modell: L55010.080.0016Kereszthivatkozás: 42GV86

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€319.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz16mm
Min. Menethossz16 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55010.080.0016 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 900PK
€319.14 /csomag