FABORY L55000.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8ANP 42GV26

FABORY L55000.200.0120 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8ANP Modell: L55000.200.0120Kereszthivatkozás: 42GV26

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság12 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz46 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7057
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55000.200.0120 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 25PK
€637.57 /csomag